SIEMENS - SIE5TT50522 CONTATT. 63A 24VCA/CC 2NA+2NC 3UM ACC. - 5TT50522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869435312
Codice prodotto
SIE5TT50522
Cod. produttore
5TT50522
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
400...400 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC / DC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


