AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58010 CONTATTORE 20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC. - 5TT58010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58010 CONTATTORE 20A 230VCA 1NA+1NC 1UM ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 250...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869343921

Codice prodotto

SIE5TT58010

Cod. produttore

5TT58010

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

1

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

250...250 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

1000 W

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta con 1 NO e 1 NC, contatto per AC 230V, 400V 20A comando in AC 230V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.