SIEMENS - SIE5TT58322 CONTATTORE 25A 24VCA 2NA+2NC 2UM ACC.CON - 5TT58322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 25 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344034
Codice prodotto
SIE5TT58322
Cod. produttore
5TT58322
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
25 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
2
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20