AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58408 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC - 5TT58408

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58408 CONTATTORE 40A 24VCA 4NA 3UM ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Numero di contatti NO - 4

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869351575

Codice prodotto

SIE5TT58408

Cod. produttore

5TT58408

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Numero di contatti NO:

4

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Accessoriabile:

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

contattore Insta 0/1-automatico con 4 NO contatto per AC 230V, 400V 40A comando in AC 24V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.