SIEMENS - SIE5TT58502 CONTATTORE 63A 24VCA 4NA 3UM ACC. - 5TT58502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 4
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344157
Codice prodotto
SIE5TT58502
Cod. produttore
5TT58502
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
4
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5000 W
Accessoriabile:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


