SIEMENS - SIE5TT58512 CONTATTORE 63A 24VCA 3NA+1NC 3UM ACC. - 5TT58512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 63 A
Tensione nominale di comando - 24...24 V
Numero di contatti NO - 3
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 440...440 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344171
Codice prodotto
SIE5TT58512
Cod. produttore
5TT58512
Produttore
SIE
Corrente nominale di esercizio:
63 A
Tensione nominale di comando:
24...24 V
Numero di contatti NO:
3
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
440...440 V
Numero di contatti NC:
1
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
5000 W
Accessoriabile:
sì
Carico max. lampade fluorescenti:
-99999 VA
Larghezza in numero di moduli:
3
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
-99999 VA
Profondità di incasso:
0 mm
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
-99999 VA
Grado di protezione (IP):
IP20