AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT59100 CONTATTI AUS. 2NA X 5TT50/8 6A 0,5UM - 5TT59100

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT59100 CONTATTI AUS. 2NA X 5TT50/8 6A 0,5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869344225

Codice prodotto

SIE5TT59100

Cod. produttore

5TT59100

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

blocchetto di contatti ausiliari con 2 contatti NO, per AC 230V/400V per 5TT58 e 5TT50 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.