SIEMENS - SIE5TT6115 RELE C.CORR.MIN/MAX 1P 2D 0,1-15A 2UM - 5TT6115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente monofase possibile - sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile - sì
Corrente misurabile - 15...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869183053
Codice prodotto
SIE5TT6115
Cod. produttore
5TT6115
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente monofase possibile:
sì
Rilevamento sovracorrente monofase possibile:
sì
Corrente misurabile:
15...15 A
Rilevamento sovracorrente trifase possibile:
no
Rilevamento sottocorrente trifase possibile:
no
Possibilità di isteresi monofase:
no
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Possibilità di isteresi trifase:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
no
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
64 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


