SIEMENS - SIE6AG11936AF007AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XFC PN - 6AG11936AF007AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Adattatore
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4047618067342
Codice prodotto
SIE6AG11936AF007AA0
Cod. produttore
6AG11936AF007AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Adattatore
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIPLUS ET 200SP BA 2xFC PN basato su 6ES7193-6AF00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, BusAdapter 2x collegamento Fast-Connect per PROFINET Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. I BusAdapter di SIPLUS extreme sono specialmente dimensionati per condizioni ambientali estreme affinché sostanzeattive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non influenzino la funzionalità di comunicazione.


