AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG11936AR007AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XRJ45

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG11936AR007AA0 SIPLUS ET 200SP BA 2XRJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Adattatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618051013

Codice prodotto

SIE6AG11936AR007AA0

Cod. produttore

6AG11936AR007AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio elettrico:

Adattatore

SIPLUS ET 200SP BA 2xRJ45 basato su 6ES7193-6AR00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, BusAdapter 2x prese RJ45 per PROFINET Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basatosu targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. I BusAdapter di SIPLUS extreme sono specialmente dimensionati per condizioni ambientali estreme affinché sostanzeattive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non influenzino la funzionalità di comunicazione.