SIEMENS - SIE6AG11936BP007DA0 SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A0+2D - 6AG11936BP007DA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - sì
Con modulo inseribile, I / O analogico - sì
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047618043278
Codice prodotto
SIE6AG11936BP007DA0
Cod. produttore
6AG11936BP007DA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
19.2...28.8 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
sì
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
sì
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
15 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
35 mm


