AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12324HA305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ - 6AG12324HA305XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12324HA305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 1

  • Ingressi analogici configurabili -

  • Uscite analogiche configurabili -

  • Segnale di ingresso configurabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948514283

Codice prodotto

SIE6AG12324HA305XB0

Cod. produttore

6AG12324HA305XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

1

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Uscita, corrente:

Uscita, tensione:

Segnale di uscita configurabile:

Risoluzione delle uscite analogiche:

12 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AO basato su 6ES7232-4HA30-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, avvio a -25 °C, unità di uscite analogiche 1 AO, +/- DC 10 V (risol. 12 bit) oppure 0 ... 20mA (risol. 11 bit) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico. Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistonoa sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.