SIEMENS - SIE6AG13221FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM322 16DO - 6AG13221FH007AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 16
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4042948494936
Codice prodotto
SIE6AG13221FH007AA0
Cod. produttore
6AG13221FH007AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
93...264 V
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
16
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Triac
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
93...264 V
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Corrente di uscita:
1 A
Tensione di uscita consentita:
0...264 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
sì
Ridondanza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm