AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13317NF102AB0 SIPLUS SM331 8AI - 40POL - 6AG13317NF102AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13317NF102AB0 SIPLUS SM331 8AI - 40POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515139911

Codice prodotto

SIE6AG13317NF102AB0

Cod. produttore

6AG13317NF102AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 331 8AI a 40 poli basato su 6ES7331-7NF10-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di ingressi analogici con separazione di potenziale, 8 AI; +/-5/10V, 1-5V, +/-20 mA, 0/4 ... 20 mA, 16 bit, contatto comune (60V com.), funz.4 canali:10ms, funz.8 canali: 23-95ms, 1x 40 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.