SIEMENS - SIE6AG14001JA117AA0 SIPLUS BGT UR2 9SLOT ALU - 6AG14001JA117AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 9
Possibilità di montaggio su guida - no
Possibilità di montaggio frontale - no
Possibilità di montaggio a rack - no
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948599167
Codice prodotto
SIE6AG14001JA117AA0
Cod. produttore
6AG14001JA117AA0
Produttore
SIE
Numero di slot:
9
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Con alimentatore integrato:
no
Ridondanza:
no
Larghezza:
257.5 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
27.5 mm


