SIEMENS - SIE6AG14125HK067AB0 SIPLUS S7-400 CPU 412-5H - 6AG14125HK067AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Modello - Modulare
Numero di uscite digitali - 0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.03125 ms
Numero di ingressi digitali - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047618008369
Codice prodotto
SIE6AG14125HK067AB0
Cod. produttore
6AG14125HK067AB0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Modello:
Modulare
Numero di uscite digitali:
0
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.03125 ms
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite a relè:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
2
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di altre interfacce hardware:
2
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con display:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Ridondanza:
sì
Tipo di memoria:
RAM
Capacità di memoria:
1000 kByte
Memoria espandibile:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Larghezza:
50 mm
Altezza:
290 mm
Profondità:
219 mm