AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG19011BB107AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2 - 6AG19011BB107AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG19011BB107AA0 SIPLUS NET RJ45 PLUG 180 2X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 13.7 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Profondità - 55 mm

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948572078

Codice prodotto

SIE6AG19011BB107AA0

Cod. produttore

6AG19011BB107AA0

Produttore

SIE

Larghezza:

13.7 mm

Altezza:

16 mm

Profondità:

55 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP20

SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 basato su 6GK1901-1BB10-2AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore RJ45 (10/100MBit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC , per cavo IE FC 2x2 uscita cavo a 180° 1 confezione = 1 pezzo Zubehör für SIPLUS extreme.