AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG19720BA122XA0 SIPLUS PB-STECKER MR OPG GERADE - 6AG19720BA122XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG19720BA122XA0 SIPLUS PB-STECKER MR OPG GERADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 64 mm

  • Profondità - 35.6 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948396902

Codice prodotto

SIE6AG19720BA122XA0

Cod. produttore

6AG19720BA122XA0

Produttore

SIE

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

35.6 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP20

SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - 90 gradi basato su 6ES7972-0BA12-0XA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, uscita cavo a 90°, resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presaPG Zubehör für SIPLUS extreme.