AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG19720BA427XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER - 6AG19720BA427XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG19720BA427XA0 SIPLUS DP ANSCHLUSSSTECKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15.8 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Profondità - 39.5 mm

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948573365

Codice prodotto

SIE6AG19720BA427XA0

Cod. produttore

6AG19720BA427XA0

Produttore

SIE

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

54 mm

Profondità:

39.5 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP20

SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - senza PG - inclinato basato su 6ES7972-0BA42-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, con uscita cavo obliqua, resistenza terminale con funzione di sezionamento, senza presa PG Zubehör für SIPLUS extreme.