SIEMENS - SIE6AG19720BB427XA0 SIPLUS DP PB-STECKER M R - M PG SCHRAEG - 6AG19720BB427XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 54 mm
Profondità - 39.5 mm
Materiale (del corpo) - Plastica
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Confezione
1 PZ
EAN
4042948573372
Codice prodotto
SIE6AG19720BB427XA0
Cod. produttore
6AG19720BB427XA0
Produttore
SIE
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
54 mm
Profondità:
39.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP20
SIPLUS connettore PROFIBUS DP con R - con PG - inclinato basato su 6ES7972-0BB42-0XA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, connettore terminale per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, con uscita cavo obliqua, resistenza terminale con funzione di sezionamento, conpresa PG Zubehör für SIPLUS extreme.