SIEMENS - SIE6AG21936BP004BD0 SIPLUS ET 200SP BU20-P12+A0+0B TX RAIL - 6AG21936BP004BD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...480 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - no
Con modulo inseribile, I / O analogico - sì
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047618070182
Codice prodotto
SIE6AG21936BP004BD0
Cod. produttore
6AG21936BP004BD0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...480 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...480 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
20 mm
Altezza:
117 mm