AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21040FA050AH0 WINCC RUNTIME ADVANCED 2048, V15 DL - 6AV21040FA050AH0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21040FA050AH0 WINCC RUNTIME ADVANCED 2048, V15 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Eseguibile con sistema operativo Linux - no

  • Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x - no

  • Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622598689

Codice prodotto

SIE6AV21040FA050AH0

Cod. produttore

6AV21040FA050AH0

Produttore

SIE

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTag V15.1, R-SW in TIA Portal Single License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (32 bit, 64 bit), Windows 8.1/10 (64 bit), WinSrv 2008 R2/2012 R2/2016 (64 bit) ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.