SIEMENS - SIE6AV21241MC010AX0 SIMATIC HMI KP1200 COMFORT - 6AV21241MC010AX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Max. risoluzione verticale - 800
Confezione
1 PZ
EAN
4025515079033
Codice prodotto
SIE6AV21241MC010AX0
Cod. produttore
6AV21241MC010AX0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Diagonale dello schermo:
12.1 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con display a colori:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Con tastierino numerico:
sì
Con interfaccia SW:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Numero di colori del display:
16777216
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Altezza della cornice frontale:
289 mm
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Profondità di incasso:
65 mm
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Numero livelli di grigio / blu del display:
0
Memoria Applicazioni / Backup:
12000 kByte
Con tastiera alfanumerica:
sì
Numero di tasti funzionali, programmabili:
34
Numero dei tasti con LED:
34
Numero dei tasti di sistema:
28
Con visualizzazione dei messaggi:
sì
Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):
sì
Possibile visualizzazione dati di processo (output):
sì
Possibile assegnazione dati di processo (input):
sì
Con prescrizioni (operative):
sì
Numero di livelli protetti con password:
50
Con uscita stampante:
sì
Numero di lingue online:
32
Componenti software aggiuntivi, scaricabili:
sì
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
454 mm


