AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66470AH113AX0 SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66470AH113AX0 SIMATIC HMI KP300 BASIC MONO PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 3.6 inch

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Numero interfacce HW Wireless - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169669672

Codice prodotto

SIE6AV66470AH113AX0

Cod. produttore

6AV66470AH113AX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

3.6 inch

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di colori del display:

4

Altezza della cornice frontale:

97 mm

Profondità di incasso:

30 mm

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

1000 kByte

Numero dei tasti di sistema:

10

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Larghezza della cornice frontale:

165 mm

SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, comando con tasti, display LCD FSTN 3”, in bianco e nero, interfaccia PROFINET, progettabile dal WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, comprende il software Open Source , fornito a titolo gratuito vedere il CD allegato SIMATIC HMI Basic Panel 2nd Generation - il bello della semplicità!I Basic Panel sono concepiti per la realizzazione economica di semplici compiti di visualizzazione in vicinanza delle macchine. La loro dotazione e funzionalità di base, nonché un prezzo particolarmente interessante, li rendono le perfette apparecchiature entry-level per macchine e impianti di piccoli dimensioni. Così sono perfettamente armonizzati con i Basic Controller SIMATIC S7-1200. È possibile scegliere tra i display widescreen con diagonale da 4", 7", 9"oppure 12"disponibili con operatività combinata a tasti o touch e che supportano già il comando gestuale. Gli innovativi apparecchi ad alta risoluzione con 64 000 colori possono essere installati anche in verticale e sono particolarmente flessibili con luminosità dimmerabile fino al 100 %.Una molteplicità di possibilità è offerta dall'innovativa interfaccia utente con usabilità migliorata grazie a nuove grafiche e nuovi control. La nuova interfaccia USB consente il collegamento di tastiera, mouse o lettore di codici a barre e supporta l'archiviazione semplice nonché il salvataggio ed il ripristino di tutti i dati direttamente dal pannello su/da una chiavetta USB. Fornibile solo come parte di ricambio.