SIEMENS - SIE6DD16820CH3 SIMATIC TDC SUBRACK UR6021 - 6DD16820CH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 21
Tensione in ingresso DC - 93.5...253 V
Larghezza - 482.599999999 mm
Altezza - 354.9 mm
Profondità - 343 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024755619
Codice prodotto
SIE6DD16820CH3
Cod. produttore
6DD16820CH3
Produttore
SIE
Numero di slot:
21
Tensione in ingresso DC:
93.5...253 V
Larghezza:
482.599999999 mm
Altezza:
354.9 mm
Profondità:
343 mm
SIMATIC TDC, telaio di montaggio UR6021, 21 posti connettore, VMEBUS, 8 posti connettore P0, ventilatore sostituibile, adatto per GDM connettore a 5 file Sistema di regolazione sincronizzabile con telaio di montaggio multiplo e multiprocessore SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) per impianti di grandi dimensioni, progettabile in CFC/SFC con la biblioteca di blocchi D7-SYS.


