SIEMENS - SIE6EP13215BA00 SITOP PSU100C 12 V/2 A - 6EP13215BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 194.37 kg CO2 eq.
Serie di prodotti
EAN
4025515152637
Codice prodotto
SIE6EP13215BA00
Cod. produttore
6EP13215BA00
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
2 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...300 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
24 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
12 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
5.8 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...100 V
Larghezza:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
180 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
100 mm
Altezza:
80 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
30 mm