SIEMENS - SIE6EP13333BA10 SITOP PSU200M 24 V/5 A - 6EP13333BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 630.45 kg CO2 eq.
EAN
4025515152873
Codice prodotto
SIE6EP13333BA10
Cod. produttore
6EP13333BA10
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
18 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
225 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
121 mm
Altezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
70 mm