AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP13334BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507 - 6EP13334BA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP13334BA00 POWER SUPPLY S7-1500 PM1507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 8 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515152712

Codice prodotto

SIE6EP13334BA00

Cod. produttore

6EP13334BA00

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

8 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

192 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

8 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

75 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Altezza di incasso:

205 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

129 mm

Altezza:

147 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

75 mm

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Alimentatore stabilizzato per SIMATIC S7-1500 ingresso: AC 120/230 V uscita: DC 24 V/8 A Lalimentatore di corrente di carico, monofase SIMATIC PM1507 (PM = Power Module) con commutazione automatica del campo della tensione di ingresso è perfettamente adattato nel design e nella funzionalità al controllore SIMATIC S7-1500. Esso alimenta i componenti di sistema S7-1500 come CPU, alimentatore di sistema (PS), circuiti di ingresso/uscita dei moduli I/O e, eventualmente, sensori e attuatori con DC 24 V. Indipendentemente dal settore, dalle esigenze: Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.