AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP15363AA00 SITOP PSU400M 24 V/20 A - 6EP15363AA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP15363AA00 SITOP PSU400M 24 V/20 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 600...600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515152866

Codice prodotto

SIE6EP15363AA00

Cod. produttore

6EP15363AA00

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

600...600 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

90 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

SITOP PSU400M 20 A convertitore DC/DC ingresso: DC 600 V uscita: DC 24 V/20 A Lalimentatore SITOP PSU400M con ingresso DC 600 V si presta allutilizzo come convertitore DC/DC efficiente per sistemi di azionamento e di batterie. Il convertitore DC/DC è caratterizzato da un ampio campo di ingresso e di temperatura, da un elevato rendimento, da una forma costruttiva sottile e da un Extra-Power del 50% per 5 s/min. Indipendentemente dal settore o dallesigenza, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.