SIEMENS - SIE6EP19312DC31 SITOP DC UPS MODULE 6A WITH SERIAL INT - 6EP19312DC31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4025515151029
Codice prodotto
SIE6EP19312DC31
Cod. produttore
6EP19312DC31
Produttore
SIE
modulo SITOP DC-UPS 24V/6A alimentatore di continuità con interfaccia seriale ingresso: DC 24 V/6,85 A uscita: DC 24 V/6 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.