AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19312DC42 SITOP DC UPS MODULE 6A WITH USB INTERF - 6EP19312DC42

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19312DC42 SITOP DC UPS MODULE 6A WITH USB INTERF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151401

Codice prodotto

SIE6EP19312DC42

Cod. produttore

6EP19312DC42

Produttore

SIE

modulo SITOP DC-UPS 24V/6A alimentatore di continuità con interfaccia USB ingresso: DC 24 V/6,85 A uscita: DC 24 V/6 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute direte prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.