AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP19312FC42 SITOP DC UPS MODULE 40A WITH USB INTERF - 6EP19312FC42

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP19312FC42 SITOP DC UPS MODULE 40A WITH USB INTERF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515151425

Codice prodotto

SIE6EP19312FC42

Cod. produttore

6EP19312FC42

Produttore

SIE

modulo SITOP DC-UPS 24V/40A alimentatore di continuità con interfaccia USB ingresso: DC 24 V/42,6 A uscita: DC 24 V/40 A Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V. Superano le cadute di rete prolungate anche nellordine delle ore, garantendo un funzionamento senza interruzione dellimpianto. Anche quando serve una corrente di tamponamento elevata, il DC-UPS con batterie al piombo esenti da manutenzione garantisce una sicurezza ottimale.