SIEMENS - SIE6EP19612BA00 SITOP SELECT DIAGNOSIS MODULE - 6EP19612BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rilevamento sottocorrente DC possibile - no
Rilevamento sovracorrente DC possibile - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Rilevamento finestra corrente DC possibile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4025515150640
Codice prodotto
SIE6EP19612BA00
Cod. produttore
6EP19612BA00
Produttore
SIE
Rilevamento sottocorrente DC possibile:
no
Rilevamento sovracorrente DC possibile:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Rilevamento finestra corrente DC possibile:
sì
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
22...30 V
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
90 mm


