AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP41373AB001AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/40 A, USB - 6EP41373AB001AY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP41373AB001AY0 SITOP UPS1600 24 V DC/40 A, USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154259

Codice prodotto

SIE6EP41373AB001AY0

Cod. produttore

6EP41373AB001AY0

Produttore

SIE

SITOP UPS1600 40 A USB alimentatore di continuità con interfaccia USB ingresso: DC 24 V uscita: DC 24 V/40 A Lalimentatore di continuità SITOP UPS1600 con moduli batteria UPS1100 è lintegrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V. Supera cadute di rete prolungate fino allordine delle ore, garantendo in tal modo un funzionamento ininterrotto dellimpianto. La gestione intelligente della batteria riconosce automaticamente gli accumulatori denergia UPS1100, gestisce in modo ottimale la carica in funzione della temperatura ed il conseguente monitoraggio. I moduli UPS1600 compatti possono essere sovraccaricati per fornire ad es. la corrente di inserzione dei PC industriali. La segnalazione di stato avviene attraverso contatti di segnalazione. Inoltre comunicano in modo aperto attraverso linterfaccia USB. Il SITOP UPS Manager consente di sorvegliare e configurare con facilità il modulo DC-USV.