AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6EP42958HB000XY0 SITOP BUF8600 10S/40A - 6EP42958HB000XY0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6EP42958HB000XY0 SITOP BUF8600 10S/40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515154679

Codice prodotto

SIE6EP42958HB000XY0

Cod. produttore

6EP42958HB000XY0

Produttore

SIE

SITOP BUF8600 10s modulo buffer per PSU8600 capacità di tamponamento 10 s/40 A con condensatori a doppio strato esenti da manutenzione I moduli buffer SITOP BUF8600 con accumulatori di energia esenti da manutenzione fanno parte del sistema modulare SITOPPSU8600 e superano in modo affidabile brevi cadute di rete fino a 10 s a DC 24 V e 40 A a pieno carico. In caso di caduta della tensione di rete assicurano automaticamente lalimentazione a corrente continua. Al dispositivo di base SITOP PSU8600 si possono collegare fino a due moduli buffer BUF8600 combinabili a scelta. Il collegamento è possibile senza cablaggio sulla parte superiore deimoduli mediante System Clip Link, un connettore per dati di sistema e alimentazione di energia. Il sistema di alimentazione modulare PSU8600 con integrazione TIA completa, unico nel suo genere, fissa nuovi standard in termini di affidabilità dellimpianto ed efficienza.