AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES57108MA11 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 483MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES57108MA11 STANDSECTIONAL RAIL 35MM, LENGTH 483MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 482.599999999 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515055044

Codice prodotto

SIE6ES57108MA11

Cod. produttore

6ES57108MA11

Produttore

SIE

Lunghezza:

482.599999999 mm

Altezza:

35 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

SIMATIC, guida profilata normalizzata 35mm, Lunghezza 483mm per quadri 19 Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra.