AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71326BD200BA0 ET 200SP, DQ 4X24VDC/2A ST - 6ES71326BD200BA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71326BD200BA0 ET 200SP, DQ 4X24VDC/2A ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515080794

Codice prodotto

SIE6ES71326BD200BA0

Cod. produttore

6ES71326BD200BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingressi digitali configurabili:

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...0.1 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

2

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello d

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

15 mm

Altezza:

73 mm

Profondità:

58 mm

SIMATIC ET 200SP, Modulo di uscite digitali, DQ 4x 24VDC/2A Standard, adatto per BU tipo A0, Codice colore CC02, Modulo diagnostica SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni d'ingombro esso è particolarmente adatto all'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale.SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio, il cosiddetto "Hot Swapping", assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dall'ampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori dienergia per la misura e l'analisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Gli accessori disponibili per ET 200SP vanno dalletarghette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.