AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71327GD300AB0 ET200ISP, EL-MOD, 4DO, DC 25.5V, 22MA - 6ES71327GD300AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71327GD300AB0 ET200ISP, EL-MOD, 4DO, DC 25.5V, 22MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di uscita digitale - Altri

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169219754

Codice prodotto

SIE6ES71327GD300AB0

Cod. produttore

6ES71327GD300AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di uscita digitale:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Corrente di uscita:

0.02 A

Tensione di uscita consentita:

0...25.5 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP30

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1.5...2 ms

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

30 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

136.5 mm

SIMATIC, modulo di elettronica per ET200iSP, 4 DO, DC 25,5V/22mA, disinserzione L, Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia IIIC Da] IIC T4 Gb, Ex ib [ia] I Mb