SIEMENS - SIE6ES71548FB010AB0 ET200PRO: IM 154-8F PN/DP CPU, 512KB - 6ES71548FB010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso - DC
Numero di slot - 16
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515078463
Codice prodotto
SIE6ES71548FB010AB0
Cod. produttore
6ES71548FB010AB0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Numero di slot:
16
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
sì
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
sì
Con modulo inseribile, modulo centrale:
sì
Con modulo inseribile, altri:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Con separazione di potenziale:
sì
Con accoppiatore bus per installazione modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
135 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
65 mm


