AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION - 6ES71570AD820XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71570AD820XA0 DP/PA COUPLER, EX-VERSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo INTERBUS - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Sostiene protocollo EIB/KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515070559

Codice prodotto

SIE6ES71570AD820XA0

Cod. produttore

6ES71570AD820XA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

130 mm

SIMATIC DP, periferia decentrata DP/PA Coupler per montaggio in apparecchiature da campo versione Ex(IA) 110mA accoppiatore bus di campo tra PROFIBUS DP e segmenti del bus di campo secondo IEC 61158-2, Ad es. PROFIBUS PA, per campo di temperatura ampliato grado di protezione IP 20