AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71570AG810XA0 ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD4 - 6ES71570AG810XA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71570AG810XA0 ACTIVE FIELD DISTRIBUTOR AFD4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 16...32 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Sostiene protocollo INTERBUS - no

  • Sostiene protocollo ASI - no

  • Sostiene protocollo EIB/KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515081913

Codice prodotto

SIE6ES71570AG810XA0

Cod. produttore

6ES71570AG810XA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

16...32 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP66

Con separazione di potenziale:

Larghezza:

220 mm

Altezza:

120 mm

Profondità:

83 mm

distributore di campo attivo AFD4 per PROFIBUS PA per Foundation Fieldbus H1, 4 cavi di derivazione resistenti a cortocircuito con logica di protezione da esplosione chiusura bus automatica per topologia lineare e ad anello per campo di temperatura ampliato classe di protezione IP 66