AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71934CB300AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15C24-01, 5PCS - 6ES71934CB300AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71934CB300AA0 ET200S, TERM-MOD. TM-E15C24-01, 5PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 24...230 V

  • Tensione in ingresso DC - 24...120 V

  • Numero di slot - 2

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515059912

Codice prodotto

SIE6ES71934CB300AA0

Cod. produttore

6ES71934CB300AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

24...230 V

Tensione in ingresso DC:

24...120 V

Numero di slot:

2

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con alimentatore integrato:

no

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

10 A

Tensione di uscita DC:

24...120 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

10 A

Corrente di entrata massima in DC:

10 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

24...230 V

Corrente di uscita massima in DC:

10 A

Tensione di uscita AC 60 Hz:

24...230 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

10 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

10 A

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

15 mm

Altezza:

132 mm

Profondità:

43 mm

SIMATIC DP, 5 moduli terminali TM-E15C24-01 per ET 200S per moduli elettronici Larghezza costruttiva 15mm, morsetti a molla 2x4 connessioni a morsetto senza accesso a morsetti su AUX1, AUX1 ininterrotto 5 pezzi per unità d'imballo SIMATIC ET 200S è un sistema di periferia decentrata modulare e scalabile, che è concepito specialmente per l'installazione in piccole cassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una unità ET 200S IM con funzionalità di CPU oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200S può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre un'ampia gamma di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliatoe diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Il vantaggio del sistema ET 200S consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla possibilità di eseguire la sostituzione di moduli e box morsetti durante l'esercizio. Grazie al cosiddetto "Hot Swapping"risultano notevolmente aumentate la disponibilità e la produttività della macchina.