AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES71944CA000AA0 ET200PRO, CM IO 4 X M12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES71944CA000AA0 ET200PRO, CM IO 4 X M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V

  • Numero di slot - 4

  • Con modulo inseribile, I / O digitale -

  • Con modulo inseribile, I / O analogico -

  • Con alimentatore integrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515072218

Codice prodotto

SIE6ES71944CA000AA0

Cod. produttore

6ES71944CA000AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

20.4...28.8 V

Numero di slot:

4

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con alimentatore integrato:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita DC:

20.4...28.8 V

Corrente di uscita massima in DC:

8 A

Tipo di tensione di uscita:

DC

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

no

Con modulo inseribile, altri:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

130 mm

Profondità:

39 mm

SIMATIC DP, modulo di connessione per (digitali e analogici) moduli di elettronica ET 200 PRO, 4xM12 SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gammadi moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard di mercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safe per limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.