SIEMENS - SIE6ES71944DD000AA0 ET200PRO, CM IO 16 X M12 - 6ES71944DD000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - sì
Con modulo inseribile, I / O analogico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515073079
Codice prodotto
SIE6ES71944DD000AA0
Cod. produttore
6ES71944DD000AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
20.4...28.8 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Tensione di uscita DC:
20.4...28.8 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
8 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in DC:
8 A
Tipo di tensione di uscita:
DC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
90 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
39 mm