SIEMENS - SIE6ES71944GA600AA0 ET200PRO, MOD CARRIER, NARROW, L:1000MM - 6ES71944GA600AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 178.5 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
1 PZ
EAN
4025515074335
Codice prodotto
SIE6ES71944GA600AA0
Cod. produttore
6ES71944GA600AA0
Produttore
SIE
Modello:
Profilo speciale
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
178.5 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
182 mm
Spessore del materiale:
4 mm
SIMATIC DP, supporto portamoduli esecuzione stretta per moduli IO ET 200 PRO, lunghezza 1000 mm, nuovo schema di foratura SIMATIC ET 200pro è un sistema di periferia modulare, robusto e versatile con grado di protezione IP65/67, che si contraddistingue per la sua ampia gamma di moduli. Siemens vi offre così la possibilità di una soluzione applicativa salvaspazio e multifunzionale che, grazie alla sua struttura modulare, può essere installata direttamente sulla macchina e non necessita di quadro elettrico. Potete reagire con flessibilità e rapidità ai diversi requisiti di automazione, poiché il sistema di periferia comprende una gamma di moduli ampia e innovativa. Oltre alla versatilità dei moduli, il sistema consente di risparmiare spazio ed è facile da montare grazie alla sua struttura. Inoltre, è possibile limitare al minimo i tempi di fermo dellimpianto, impiegando le numerose ed efficaci opzioni di diagnostica che SIMATIC ET 200pro offre con i suoi moduli High Feature. La funzione Hot Swapping consente di sostituire i moduli di elettronica in caso di guasto senza disinserzione dellimpianto. Durante la sostituzione dei moduli, il cablaggio viene mantenuto e i restanti componenti dellimpianto continuano a funzionare. Siemens vi offre una soluzione completa di alta qualità e impiegabile con flessibilità, che può essere utilizzata anche con carichi meccanici elevati grazie allesecuzione robusta. La gestione continua della qualità contribuisce al successo dei prodotti ET 200, che fissano nuovi standard dimercato e rendono Siemens un partner affidabile. Il sistema offre una portfolio assai ampio di moduli. Oltre a diversi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici nei più svariati tipi di esecuzione, è disponibile anche una serie di moduli fail-safeper limpiego fino a SIL 3 / PLe. Specialmente per il comando di motori il sistema ET 200pro offre soluzioni integrate in forma di avviatori motore e convertitori di frequenza, eventualmente disponibili come varianti fail-safe. Un master IO-Link e un modulo per il collegamento di componenti e apparecchiature RFID tramite linterfaccia RS 232 / 422 completano il portfolio.


