SIEMENS - SIE6ES71946CA000AA0 TERMINAL BLOCK FOR ET200ECO PN - 6ES71946CA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V
Numero di slot - 0
Con modulo inseribile, I / O digitale - sì
Con modulo inseribile, I / O analogico - sì
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515077244
Codice prodotto
SIE6ES71946CA000AA0
Cod. produttore
6ES71946CA000AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
20.4...28.8 V
Numero di slot:
0
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
sì
Con alimentatore integrato:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Tensione di uscita DC:
20.4...28.8 V
Corrente di entrata massima in DC:
10 A
Corrente di uscita massima in DC:
10 A
Tipo di tensione di uscita:
DC
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
sì
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
sì
Con modulo inseribile, modulo centrale:
no
Con modulo inseribile, altri:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
98 mm


