SIEMENS - SIE6ES71946MA000AA0 SELF-TAPPING SCREW FOR ET200ECO PN - 6ES71946MA000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4025515077374
Codice prodotto
SIE6ES71946MA000AA0
Cod. produttore
6ES71946MA000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIMATIC DP, PROFINET vite sagomata per guida di montaggio ET 200ECO PN 50 pezzi per unità dimballo SIMATIC ET 200eco PN è una periferia a blocco compatta con connessione PROFINET e grado di protezione IP65/IP67 per il montaggio senza quadro elettrico direttamente sulla macchina. Grazie alla custodia in zinco pressofuso lET 200eco PN è meccanicamente assai robusto e resistente a vibrazioni, polvere, olio o umidità e pertanto risulta adatto allimpiego outdoor. Con lomologazione ATEX lET 200eco PN è impiegabile anche in aree a rischio di esplosione fino alla Zona 2. La sua eccezionale robustezza ne consente limpiego in molteplici applicazioni specialmente nel settore della costruzione di macchine, in particolare di macchine con cambio utensili, nonché nellindustria automobilistica. Accessori per SIMATIC ET 200 ECO PN


