SIEMENS - SIE6ES71957HD800XA0 ET200M, BUS UNIT F BM IM 157 - 6ES71957HD800XA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 20.4...28.8 V
Numero di slot - 2
Con modulo inseribile, I / O digitale - no
Con modulo inseribile, I / O analogico - no
Con alimentatore integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4025515069171
Codice prodotto
SIE6ES71957HD800XA0
Cod. produttore
6ES71957HD800XA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
20.4...28.8 V
Numero di slot:
2
Con modulo inseribile, I / O digitale:
no
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con alimentatore integrato:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in DC:
6 A
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
sì
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
sì
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
97 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
30 mm