AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72141AG400XB0 CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72141AG400XB0 CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Modello - Compatto

  • Numero di uscite digitali - 10

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.08 ms

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 0 kg CO2 eq.

EAN

4047623402787

Codice prodotto

SIE6ES72141AG400XB0

Cod. produttore

6ES72141AG400XB0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Modello:

Compatto

Numero di uscite digitali:

10

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.08 ms

Numero di ingressi digitali:

14

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

0

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

RAM

Capacità di memoria:

100 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

110 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compatta, DC/DC/DC, I/O onboard: 14 DI DC 24 V; 10 DO DC 24V; 2 AI 0...10V DC, alimentazione: DC DC 20,4...28,8V, memoria di programma / memoria dati 150 KB SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. I Basic Controller sono la scelta migliore per risolvere in modo flessibile ed efficiente i compiti di automazione nella fascia di potenzialità medio bassa. Le unità centrali sono scalabili nelle loro prestazioni e sono disponibili per diverse tensioni di ingresso e con uscite a transistor o a relè. Sono fornibili anche varianti Safety. Oltre agli ingressi e uscite già integrati, le CPU compatte possono essere ampliate direttamente sullapparecchio oppure con diversi moduli di ingressi/uscite e di comunicazione per adattarle perfettamente alle vostre esigenze. Anche gli apparecchi HMI sono collegabili attraverso linterfaccia Ethernet integrata. La memoria della CPU può essere ampliata tramite Memory Card, il PLC viene progettato con il software STEP 7 Basic nel TIA Portal. Il micro-PLC ha molteplici possibilità di collegamento in rete tramite i diversi standard di comunicazione con le funzioni integrate (PROFINET, Modbus, etc.) oppure i moduli addizionali (IO-Link, AS-I, etc.) ed offre quindi la massima flessibilità per la configurazione delle reti e della topologia. Grazie alla sua forma costruttiva compatta, i campi di impiego per lS7-1200 sono molteplici e vanno da semplici macchine per imballaggio a impianti di riscaldamento, fino allutilizzo come sistema sottordinato in grandi impianti. Design compatto, struttura modulare e I/O integrati consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico. Il software di progettazione STEP 7 è integrato nel TIA Portal ed accede quindi ad una gestione dati comune, ad un concetto operativo uniforme ed a servizi di comunicazione omogenei per tutti i componenti di un sistema. Questo significa una messa in servizio più veloce ed un ridotto onere di progettazione.