AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES72213AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ - 6ES72213AD300XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES72213AD300XB0 SIGNAL BOARD SB 1221, 4 DI 5VDC 200KHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

  • Ingressi digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6940408100831

Codice prodotto

SIE6ES72213AD300XB0

Cod. produttore

6ES72213AD300XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

15 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione di ingresso consentita:

0...6 V

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIMATIC S7-1200, unità di ingressi digitali SB 1221, 4DI, DC 5V 200kHz, lettura M SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico.